missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amyl-5-méthylphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amyl-5-methylphenol |
| Point d’ébullition | 139 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3145 |
| Poids de formule | 178.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0521 |
| RTECSNumber | GP3100000 |
| TSCA | Non |