missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Aminoquinoline 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Aminoquinoline |
| Point de fusion | 131°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 144.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VA9621800 |
| TSCA | Yes |