missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Aminophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Aminophenol |
| Point de fusion | 176 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2512 |
| Poids de formule | 109.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0675 |
| RTECSNumber | SJ4950000 |
| TSCA | Oui |