missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Aminonicotinaldéhyde 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Aminonicotinaldehyde |
| Point de fusion | 98 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 122.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |