missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-aminoéthanol chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Aminoethanol Hydrochloride |
| Point de fusion | 84 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 97.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KJ6370000 |
| TSCA | Oui |