missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Aminoéthanéthiol Chlorhydrate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Aminoethanethiol Hydrochloride |
| Point de fusion | 68 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3,5 à 4,5 (40 m/v% H2O soln.) |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 113.60 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1422 |
| RTECSNumber | KJ0200000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |