missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Éther aminodiphényl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Aminodiphenyl Ether |
| Point de fusion | 46 °C |
| Point d’ébullition | 187 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 185.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | BY7940000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |