missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-p-crésol Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-p-cresol Hydrochloride |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 159.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |