missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-9,9-diphénylfluorène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-9,9-diphenylfluorene |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 333.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |