missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-6-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-6-methylpyridine |
| Point de fusion | 43 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 209 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 108.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0117 |
| RTECSNumber | US1885000 |
| TSCA | Oui |