missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-6-bromopyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-6-bromopyridine |
| Point de fusion | 89 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 173.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |