missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-5-nitrothiazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-5-nitrothiazole |
| Point de fusion | 202 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 145.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0206 |
| RTECSNumber | XJ2800000 |
| TSCA | Oui |