missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-5-nitrophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-5-nitrophenol |
| Point de fusion | 204°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 154.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0788 |
| RTECSNumber | SJ6302500 |
| TSCA | Yes |