missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-5-bromobenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-5-bromobenzaldehyde |
| Point de fusion | 78 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 200.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |