missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine |
| Point de fusion | 200 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 189.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |