missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole |
| Point de fusion | 137 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 190.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |