missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-nitrophénol Sel de sodium 80,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-4-nitrophenol Sodium Salt |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 176.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥80,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SJ6305000 |
| TSCA | Oui |