missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-méthylthiazole 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-4-methylthiazole |
| Point de fusion | 45 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 232 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 114.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0203 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |