missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-4-methylpyridine |
| Point de fusion | 100 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 230 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 108.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TJ5150000 |
| TSCA | Oui |