missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-(méthoxycarbonyl)phénylboronique chlorhydrate (contient des quantités variables d’anhydride) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic Acid Hydrochloride (contains varying amounts of Anhydride) |
| Point de fusion | 180 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 231.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |