missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-4-methoxybenzothiazole |
| Point de fusion | 156°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 180.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DL2000000 |
| TSCA | No |