missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine 98,0+% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 145.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UW5995000 |
| TSCA | Non |