missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-3-hydroxyanthraquinone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-3-hydroxyanthraquinone |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 239.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0717 |
| TSCA | Non |