missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Amino-3'-hydroxyacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Amino-3′-hydroxyacetophenone |
| Point de fusion | 182 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 151.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AM5950000 |
| TSCA | Non |