missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-3-bromo-5,6-diméthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-3-bromo-5,6-dimethylpyridine |
| Point de fusion | 116°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 201.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |