missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-3,5-dichloro-4-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine |
| Point de fusion | 125°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 177.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |