missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-1,3-propanediol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-1,3-propanediol |
| Point de fusion | 52 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 116 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3259 |
| Poids de formule | 91.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3541 |
| TSCA | Oui |