missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acétylthiophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Acetylthiophene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 214 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 126.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | OB6300000 |
| TSCA | Oui |