missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acétylpyridine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Acetylpyridine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 189 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 121.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3706 |
| RTECSNumber | OB5310000 |
| TSCA | Oui |