missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acétylbenzo[b]furan, 99%
Description
Le 2-acétylbenzo[b]furan est utilisé comme intermédiaire chimique fin.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-acétylbenzo[b]furane est utilisé comme intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
2-acétylbenzo[b]furane est utilisé comme intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Acetylbenzo[b]furan |
| Point de fusion | 70 °C à 72 °C |
| Point d’ébullition | 110 °C à 113 °C (3 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 117910 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Nom de l’IUPAC | 1-(1-benzofuran-2-yl)éthanone |
| Poids de formule | 160.17 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 216-706-9 |
| RTECSNumber | OB1203000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche