missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acétyl-6-méthoxypyridine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Acetyl-6-methoxypyridine |
| Point de fusion | 41 °C |
| Point d’ébullition | 85 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 151.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |