missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Acétonaphtone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Acetonaphthone |
| Point de fusion | 54 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 301 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 170.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0394 |
| RTECSNumber | AL2988000 |
| TSCA | Oui |