missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acetamido-4,6-O-benzylidène-2-désoxy-bêta-D-glucopyranosyl Azidée 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl Azide |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 334.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |