missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(9,9-Diphényl-9H-fluor-2-yl)-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Point de fusion | 200 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 444.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |