missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(9,9-Diméthyl-9H-fluor-2-yl)-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Point de fusion | 136 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 320.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |