missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,8-Diiododibenzothiophène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,8-Diiododibenzothiophene |
| Point de fusion | 225°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 436.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |