missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[7-(tert-Butyl)pyrène-2-yl]-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-[7-(tert-Butyl)pyren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Point de fusion | 241 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 384.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |