missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,7-Diphényl-9H-carbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,7-Diphenyl-9H-carbazole |
| Point de fusion | 345 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 319.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |