missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,7-Diméthylnaphtalène, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,7-Dimethylnaphthalene |
| Point de fusion | 96 °C à 98 °C |
| Point d’ébullition | 262 °C à 264 °C |
| Quantité | 0.25 g |
| Beilstein | 1852737 |
| Poids de formule | 156.23 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 209-477-1 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche