missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,7-Bis(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorene |
| Point de fusion | 129 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 642.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |