missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Diméthylpyrazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dimethylpyrazine |
| Point de fusion | 37 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 155 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 108.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0950 |
| RTECSNumber | UQ2975000 |
| TSCA | Oui |