missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide 2,6-difluorophénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Difluorophenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) |
| Point de fusion | 149 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 157.91 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |