missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Difluoroanisole 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Difluoroanisole |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 50 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 144.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |