missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dichloroindophénol Sel de sodium Dihydrate 95,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dichloroindophenol Sodium Salt Dihydrate |
| Couleur | Vert |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 290.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | GU5495000 |
| TSCA | Oui |