missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dichlorobenzylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dichlorobenzylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 244 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2735 |
| Synonyme | 2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro |
| Poids de formule | 176.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |