missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dichlorobenzènesulfonyl Chlorure 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dichlorobenzenesulfonyl Chloride |
| Point de fusion | 54 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 245.50 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |