missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2',6' - Dichloroacétophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′,6′-Dichloroacetophenone |
| Point de fusion | 44 °C |
| Point d’ébullition | 141 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 189.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |