missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol |
| Point de fusion | 110 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 103 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 288.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |