missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dibromoanthraquinone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dibromoanthraquinone |
| Point de fusion | 290 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 366.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |