missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dibromo-p-cresol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dibromo-p-cresol |
| Point de fusion | 48 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 265.93 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2851 |
| RTECSNumber | GO7700000 |
| TSCA | Non |